ARNOCANALI SPA - ARNKT4040.3 DEVIAZIONE A T 40X40 BIANCO - KT4040.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 40 mm
Packung
20 ST
EAN
8018138143218
Artikelnummer
ARNKT4040.3
Herstellernummer
KT4040.3
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
40 mm
Abgehende Höhe:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Deviazione a T per minicanale, in ABS
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


