Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKT2530.3 DEVIAZIONE A T 30X25 BIANCO - KT2530.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKT2530.3 DEVIAZIONE A T 30X25 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 30 mm

  • Abgehende Höhe - 25 mm

  • Abgehende Breite - 30 mm

  • Ausführung - Oberteil

Packung

  • 20 ST

EAN

8018138146752

Artikelnummer

ARNKT2530.3

Herstellernummer

KT2530.3

Hersteller

ARN

Höhe:

25 mm

Breite:

30 mm

Abgehende Höhe:

25 mm

Abgehende Breite:

30 mm

Ausführung:

Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Deviazione a T per minicanale, in ABS