ARNOCANALI SPA - ARNKT1850.3 DEVIAZIONE A T 50X18 BIANCO - KT1850.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 18 mm
Breite - 50 mm
Abgehende Höhe - 18 mm
Abgehende Breite - 50 mm
Ausführung - Oberteil
Packung
20 ST
EAN
8018138143225
Artikelnummer
ARNKT1850.3
Herstellernummer
KT1850.3
Hersteller
ARN
Höhe:
18 mm
Breite:
50 mm
Abgehende Höhe:
18 mm
Abgehende Breite:
50 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Deviazione a T per minicanale, in ABS


