ARNOCANALI SPA - ARNKT1825.3 DEVIAZIONE A T 25X18 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Höhe - 18 mm 
- Breite - 25 mm 
- Farbe - weiß 
- Werkstoff - Kunststoff 
- Abgehende Breite - 25 mm 
Packung
- 40 ST 
EAN
8018138167023
Artikelnummer
ARNKT1825.3
Herstellernummer
KT1825.3
Hersteller
ARN
Höhe:
18 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
25 mm
Abgehende Höhe:
18 mm
Ausführung:
Oberteil
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Deviazione a T per minicanale, in ABS


