ARNOCANALI SPA - ARNKT1022.3 DEVIAZIONE A T 21X10 BIANCO - KT1022.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 21 mm
Abgehende Höhe - 10 mm
Abgehende Breite - 21 mm
Ausführung - Oberteil
Packung
40 ST
EAN
8018138143171
Artikelnummer
ARNKT1022.3
Herstellernummer
KT1022.3
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
21 mm
Abgehende Höhe:
10 mm
Abgehende Breite:
21 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Deviazione a T per minicanale, in ABS


