ARNOCANALI SPA - ARNKPV75.3 COPRIGIUNZIONE X KP1873 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
10 ST
EAN
8018138148305
Artikelnummer
ARNKPV75.3
Herstellernummer
KPV75.3
Hersteller
ARN
Breite:
75 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Copri giunzione per canale a pavimento e parete


