ARNOCANALI SPA - ARNKPV35.1 COPRIGIUNZIONE PER KP1031 GRIGIO - KPV35.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 35 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7030
Packung
10 ST
EAN
8018138100976
Artikelnummer
ARNKPV35.1
Herstellernummer
KPV35.1
Hersteller
ARN
Breite:
35 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Copri giunzione per canale a pavimento e parete


