Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKPS72.3 CANALE CORNICE 65X20/3 BIANCO - KPS72.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKPS72.3 CANALE CORNICE 65X20/3 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 65 mm

  • Tiefe - 20 mm

  • Farbe Oberteil - weiß

  • Anzahl der Trennwände - 3

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 18 M

EAN

8018138147995

Artikelnummer

ARNKPS72.3

Herstellernummer

KPS72.3

Hersteller

ARN

Höhe:

65 mm

Tiefe:

20 mm

Farbe Oberteil:

weiß

Anzahl der Trennwände:

3

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

785 mm²

Canale completo di coperchio in PVC lunghezza 2 metri. Apertura coperchio con attrezzo. Resistenza all’urto IK 08 (5J). Grado di protezione IP40 a 3 scomparti.