Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKP1873.5 CANALE SOPRAPAVIMENTO 75X18 MARRONE - KP1873.5

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKP1873.5 CANALE SOPRAPAVIMENTO 75X18 MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - braun

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8018138128840

Artikelnummer

ARNKP1873.5

Herstellernummer

KP1873.5

Hersteller

ARN

Breite:

75 mm

Höhe:

18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

braun

Länge:

2000 mm

RAL-Nummer:

8014

Canale con coperchio a pavimento e parete, in PVC. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie