ARNOCANALI SPA - ARNKP1873.2 CANALE SOPRAPAVIMENTO 75X18 NERO - KP1873.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 75 mm
Höhe - 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Länge - 2000 mm
Packung
30 M
EAN
8018138129649
Artikelnummer
ARNKP1873.2
Herstellernummer
KP1873.2
Hersteller
ARN
Breite:
75 mm
Höhe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Länge:
2000 mm
RAL-Nummer:
7021
Canale con coperchio a pavimento e parete, in PVC. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


