ARNOCANALI SPA - ARNKP1252A CANALE PAVIMENTO 50X12 ALLUMINIO - KP1252A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 12 mm
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8018138181593
Artikelnummer
ARNKP1252A
Herstellernummer
KP1252A
Hersteller
ARN
Breite:
50 mm
Höhe:
12 mm
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Canale con coperchio a pavimento e parete, in alluminio anodizzato. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


