ARNOCANALI SPA - ARNKP1252.5 CANALE SOPRAPAVIMENTO 50X12 MARRONE - KP1252.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Länge - 2000 mm
Packung
42 M
EAN
8018138128833
Artikelnummer
ARNKP1252.5
Herstellernummer
KP1252.5
Hersteller
ARN
Breite:
50 mm
Höhe:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Länge:
2000 mm
RAL-Nummer:
8014
Canale con coperchio a pavimento e parete, in PVC. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


