Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKP1252.3 CANALE SOPRAPAVIMENTO 50X12 BIANCO - KP1252.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKP1252.3 CANALE SOPRAPAVIMENTO 50X12 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8018138165715

Artikelnummer

ARNKP1252.3

Herstellernummer

KP1252.3

Hersteller

ARN

Breite:

50 mm

Höhe:

12 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

RAL-Nummer:

9010

Canale con coperchio a pavimento e parete, in PVC. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie