ARNOCANALI SPA - ARNKP1252.1 CANALE SOPRAPAVIMENTO 50X12 GRIGIO - KP1252.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 12 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
2 M
EAN
8018138128710
Artikelnummer
ARNKP1252.1
Herstellernummer
KP1252.1
Hersteller
ARN
Breite:
50 mm
Höhe:
12 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Canale con coperchio a pavimento e parete, in PVC. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


