ARNOCANALI SPA - ARNKP1031.3 CANALE SOPRAPAVIMENTO 35X10 BIANCO - KP1031.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 35 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8018138165708
Artikelnummer
ARNKP1031.3
Herstellernummer
KP1031.3
Hersteller
ARN
Breite:
35 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
RAL-Nummer:
9010
Canale con coperchio a pavimento e parete, in PVC. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK 08 (6J). Grado di protezione IP40.
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie