ARNOCANALI SPA - ARNKL103 BASE CANALE A L 100X25/4 PER B103 - KL103
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Tiefe - 25 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
24 M
Produktserien
EAN
8018138137033
Artikelnummer
ARNKL103
Herstellernummer
KL103
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Tiefe:
25 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Anzahl der Trennwände:
4
Base per canale battiscopa


