ARNOCANALI SPA - ARNKI6080.3 ANGOLO INTERNO 80X60 BIANCO - KI6080.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
6 ST
EAN
8018138142891
Artikelnummer
ARNKI6080.3
Herstellernummer
KI6080.3
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Angolo interno per canale porta cavi e porta apparecchi


