Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKI6060.3 ANGOLO INTERNO 60X60 BIANCO - KI6060.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKI6060.3 ANGOLO INTERNO 60X60 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 60 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 8 ST

EAN

8018138142877

Artikelnummer

ARNKI6060.3

Herstellernummer

KI6060.3

Hersteller

ARN

Höhe:

60 mm

Breite:

60 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Angolo interno per canale porta cavi e porta apparecchi