ARNOCANALI SPA - ARNKI2540.3 ANGOLO INTERNO 40X25 BIANCO - KI2540.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
8018138142839
Artikelnummer
ARNKI2540.3
Herstellernummer
KI2540.3
Hersteller
ARN
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Angolo interno per minicanale, in ABS


