ARNOCANALI SPA - ARNKI1850.3 ANGOLO INTERNO 50X18 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 18 mm
Breite - 50 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
20 ST
EAN
8018138142853
Artikelnummer
ARNKI1850.3
Herstellernummer
KI1850.3
Hersteller
ARN
Höhe:
18 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo interno per minicanale, in ABS


