Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKI1830.53 ANGOLO INTERNO 30X18 LEGNO CHIARO - KI1830.53

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKI1830.53 ANGOLO INTERNO 30X18 LEGNO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 30 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - sonstige

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 5 ST

EAN

8018138176186

Artikelnummer

ARNKI1830.53

Herstellernummer

KI1830.53

Hersteller

ARN

Höhe:

18 mm

Breite:

30 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

sonstige

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

Oberflächenschutz:

Dekorfolie

Angolo interno per minicanale decorato legno

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie