ARNOCANALI SPA - ARNKI1830.5 ANGOLO INTERNO 30X18 MARRONE - KI1830.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 18 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - braun
Winkel - 90...90 °
Packung
5 ST
EAN
8018138104851
Artikelnummer
ARNKI1830.5
Herstellernummer
KI1830.5
Hersteller
ARN
Höhe:
18 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
braun
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
8014
Angolo interno per minicanale, in ABS
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


