ARNOCANALI SPA - ARNKI1825.3 ANGOLO INTERNO 25X18 BIANCO - KI1825.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 18 mm
Breite - 25 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
40 ST
EAN
8018138176162
Artikelnummer
ARNKI1825.3
Herstellernummer
KI1825.3
Hersteller
ARN
Höhe:
18 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo interno per minicanale, in ABS


