ARNOCANALI SPA - ARNKI1022.5 ANGOLO INTERNO 21X10 MARRONE - KI1022.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 21 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - braun
Winkel - 90...90 °
Packung
20 ST
EAN
8018138104769
Artikelnummer
ARNKI1022.5
Herstellernummer
KI1022.5
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
21 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
braun
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
8014
Angolo interno per minicanale, in ABS
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


