ARNOCANALI SPA - ARNKI1015.3 ANGOLO INTERNO 15X10 BIANCO - KI1015.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 15 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
40 ST
EAN
8018138181586
Artikelnummer
ARNKI1015.3
Herstellernummer
KI1015.3
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Angolo interno per minicanale, in ABS


