ARNOCANALI SPA - ARNKI1010.3 ANGOLO INTERNO 10X10 BIANCO - KI1010.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 10 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
20 ST
EAN
8018138170412
Artikelnummer
ARNKI1010.3
Herstellernummer
KI1010.3
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo interno per minicanale, in ABS
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


