ARNOCANALI SPA - ARNKE2540.3 TERMINALE 40X25 BIANCO - KE2540.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
20 ST
EAN
8018138143478
Artikelnummer
ARNKE2540.3
Herstellernummer
KE2540.3
Hersteller
ARN
Höhe:
25 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Terminale per minicanale, in ABS


