Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKE2530.3 TERMINALE 30X25 BIANCO - KE2530.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKE2530.3 TERMINALE 30X25 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 30 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

8018138146714

Artikelnummer

ARNKE2530.3

Herstellernummer

KE2530.3

Hersteller

ARN

Höhe:

25 mm

Breite:

30 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

Terminale per minicanale, in ABS

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie