ARNOCANALI SPA - ARNKE200.3 TERMINALE 200X80-200X60 BIANCO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 200 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8018138146776
Artikelnummer
ARNKE200.3
Herstellernummer
KE200.3
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
zum Anschrauben
RAL-Nummer:
9010
Tappo terminale, per canali 200x80, pretranciato per 200x60 mm, colore Bianco puro RAL9010


