Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKE1818.3 TERMINALE 18X18 BIANCO - KE1818.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKE1818.3 TERMINALE 18X18 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 18 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - aufrastbar

Packung

  • 40 ST

EAN

8018138143430

Artikelnummer

ARNKE1818.3

Herstellernummer

KE1818.3

Hersteller

ARN

Höhe:

18 mm

Breite:

18 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Terminale per minicanale, in ABS