ARNOCANALI SPA - ARNKE1022.53 TERMINALE 21X10 LEGNO CHIARO - KE1022.53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 22 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8018138176049
Artikelnummer
ARNKE1022.53
Herstellernummer
KE1022.53
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
22 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Oberflächenschutz:
Dekorfolie
Terminale per minicanale decorato legno


