ARNOCANALI SPA - ARNKE1022.3 TERMINALE 21X10 BIANCO - KE1022.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 21 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
40 ST
EAN
8018138143447
Artikelnummer
ARNKE1022.3
Herstellernummer
KE1022.3
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
21 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Terminale per minicanale, in ABS


