Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKE1010.3 TERMINALE 10X10 BIANCO - KE1010.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKE1010.3 TERMINALE 10X10 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 10 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - aufrastbar

Packung

  • 20 ST

EAN

8018138170450

Artikelnummer

ARNKE1010.3

Herstellernummer

KE1010.3

Hersteller

ARN

Höhe:

10 mm

Breite:

10 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Terminale per minicanale, in ABS