Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKDU1851.3 MINICANALE 50X18/2 BIANCO - KDU1851.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKDU1851.3 MINICANALE 50X18/2 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 40 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.898 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138166965

Artikelnummer

ARNKDU1851.3

Herstellernummer

KDU1851.3

Hersteller

ARN

Breite:

50 mm

Höhe:

18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

1

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

630 mm²

Minicanale in PVC con coperchio avvolgente, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie