Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKDU1022.3 MINICANALE 21X10 BIANCO - KDU1022.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKDU1022.3 MINICANALE 21X10 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 21 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 128 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.251 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138166927

Artikelnummer

ARNKDU1022.3

Herstellernummer

KDU1022.3

Hersteller

ARN

Breite:

21 mm

Höhe:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

115 mm²

Minicanale in PVC con coperchio avvolgente, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.