Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKD71.3 MINICANALE ADESIVO13X7 BIANCO 1,5M - KD71.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKD71.3 MINICANALE ADESIVO13X7 BIANCO 1,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 13 mm

  • Höhe - 7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1500 mm

Packung

  • 75 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.251 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138130119

Artikelnummer

ARNKD71.3

Herstellernummer

KD71.3

Hersteller

ARN

Breite:

13 mm

Höhe:

7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

1500 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Anzahl der festen Trennwände:

0

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

45 mm²

Minicanale in PVC con adesivo e coperchio a cerniera, adatto per applicazioni a parete e soffitto.

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie