ARNOCANALI SPA - ARNKC81 MINIBASE ADESIVA X CAVI DIAM. 7-9,5 - KC81

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 8 mm
Höhe - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1500 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Packung
45 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.251 km CO₂-Äquivalent
EAN
8018138130089
Artikelnummer
ARNKC81
Herstellernummer
KC81
Hersteller
ARN
Breite:
8 mm
Höhe:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1500 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Ausführung Deckel:
ohne
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Minicanale con biadesivo inserimento dei cavi a pressione


