ARNOCANALI SPA - ARNKA80200V.3 ANGOLO ESTERNO VARIAB.200X80 BIANCO - KA80200V.3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 200 mm
Winkel - 70...120 °
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
4 ST
EAN
8018138200348
Artikelnummer
ARNKA80200V.3
Herstellernummer
KA80200V.3
Hersteller
ARN
Höhe:
80 mm
Breite:
200 mm
Winkel:
70...120 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Angolo esterno variabile per canale porta cavi e porta apparecchi


