ARNOCANALI SPA - ARNKA60150.3 ANGOLO ESTERNO 150X60 BIANCO - KA60150.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
8018138142785
Artikelnummer
ARNKA60150.3
Herstellernummer
KA60150.3
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Angolo esterno per canale porta cavi e porta apparecchi


