ARNOCANALI SPA - ARNKA4060.1 ANGOLO ESTERNO 60X40 GRIGIO - KA4060.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
12 ST
Produktserien
Kappa
EAN
8018138124576
Artikelnummer
ARNKA4060.1
Herstellernummer
KA4060.1
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Angolo esterno per canale porta cavi e porta apparecchi


