ARNOCANALI SPA - ARNKA1850.3 ANGOLO ESTERNO 50X18 BIANCO - KA1850.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 18 mm
Breite - 50 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
8018138142693
Artikelnummer
ARNKA1850.3
Herstellernummer
KA1850.3
Hersteller
ARN
Höhe:
18 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Angolo esterno per minicanale, in ABS


