ARNOCANALI SPA - ARNKA1830.5 ANGOLO ESTERNO 30X18 MARRONE - KA1830.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 18 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - braun
Packung
5 ST
EAN
8018138104295
Artikelnummer
ARNKA1830.5
Herstellernummer
KA1830.5
Hersteller
ARN
Höhe:
18 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
8014
Angolo esterno per minicanale, in ABS
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


