ARNOCANALI SPA - ARNKA1830.3 ANGOLO ESTERNO 30X18 BIANCO - KA1830.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 18 mm
Breite - 30 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
40 ST
EAN
8018138142662
Artikelnummer
ARNKA1830.3
Herstellernummer
KA1830.3
Hersteller
ARN
Höhe:
18 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Angolo esterno per minicanale, in ABS


