ARNOCANALI SPA - ARNKA1825.3 ANGOLO ESTERNO 25X18 BIANCO - KA1825.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 18 mm
Breite - 25 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Packung
40 ST
EAN
8018138175981
Artikelnummer
ARNKA1825.3
Herstellernummer
KA1825.3
Hersteller
ARN
Höhe:
18 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Angolo esterno per minicanale, in ABS


