Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNKA1818.3 ANGOLO ESTERNO 18X18 BIANCO - KA1818.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNKA1818.3 ANGOLO ESTERNO 18X18 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 18 mm

  • Breite - 18 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 40 ST

EAN

8018138142631

Artikelnummer

ARNKA1818.3

Herstellernummer

KA1818.3

Hersteller

ARN

Höhe:

18 mm

Breite:

18 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Angolo esterno per minicanale, in ABS