ARNOCANALI SPA - ARNK80150.3 CANALE DIVISIBILE 150X80/5 BIANCO - K80150.3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11.266 km CO₂-Äquivalent
EAN
8018138142433
Artikelnummer
ARNK80150.3
Herstellernummer
K80150.3
Hersteller
ARN
Breite:
150 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Canale portacavi e porta apparecchi, divisibile in scomparti, 150x80 mm divisibile in 5 scomparti, colore Bianco puro RAL9010


