Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNK80150.1 CANALE DIVISIBILE 150X80/5 GRIGIO - K80150.1

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNK80150.1 CANALE DIVISIBILE 150X80/5 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11.266 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138124415

Artikelnummer

ARNK80150.1

Herstellernummer

K80150.1

Hersteller

ARN

Breite:

150 mm

Höhe:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

4

RAL-Nummer:

7030

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

10825 mm²

Canale porta cavi e porta apparecchi, in PVC, con coperchio divisibile in scomparti. Adatto per applicazioni a parete, soffitto e sotto pavimenti flottanti. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie