Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNK6060.3 CANALE DIVISIBILE 60X60/2 BIANCO - K6060.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNK6060.3 CANALE DIVISIBILE 60X60/2 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 28 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.480 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138140552

Artikelnummer

ARNK6060.3

Herstellernummer

K6060.3

Hersteller

ARN

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

3060 mm²

Canale porta cavi e porta apparecchi, in PVC, con coperchio divisibile in scomparti. Adatto per applicazioni a parete, soffitto e sotto pavimenti flottanti. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.

Ein ARNOCANALI SPA Produkt

Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie