ARNOCANALI SPA - ARNK4060.1 CANALE DIVISIBILE 60X40/2 GRIGIO - K4060.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
40 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.556 km CO₂-Äquivalent
EAN
8018138124255
Artikelnummer
ARNK4060.1
Herstellernummer
K4060.1
Hersteller
ARN
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
1960 mm²
Ein ARNOCANALI SPA Produkt
Entdecken Sie die ARNOCANALI SPA-Serie


