Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNK2541.3 MINICANALE 40X25/2 BIANCO - K2541.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNK2541.3 MINICANALE 40X25/2 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 24 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.898 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018138140408

Artikelnummer

ARNK2541.3

Herstellernummer

K2541.3

Hersteller

ARN

Breite:

40 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

RAL-Nummer:

9010

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Minicanale portacavi e porta apparecchi con coperchio standard 40x25 mm con 2 scomparti, colore Bianco puro RAL9010